Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp-Masker 332 L.33m B.300mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222038050
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     332-30
EAN/GTIN:
     4013142332300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Profimasker mit Premium-Kreppband zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen · hochwertiges Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie · eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung · schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln) · auf fast allen Untergründen im Innenbereich, kurzfristig auch im Außenbereich einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
33 m
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, kip abdeckband, abdeckfolie mit klebeband, abdeckband 300mm, Abdeckfolien, Folie, Folie mit Klebeband, Folienbänder, Klebeband, Klebeband mit Folie, PE Folie mit Klebeband, Renovierung, Schutzabdeckung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 2,96*
1 Tag
178
5
€ 5,45*
ab € 2,39*
€ 3,23*
Lager 1690
133
5
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,25*
1 Tag
178
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,35*
1 Tag
125
5
€ 5,59*
ab € 2,59*
€ 3,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
332-11
ab € 3,82*
Ähnlich
Kip
332-55
ab € 2,63*
Ähnlich
Kip
332-96
ab € 8,37*
Ähnlich
Kip
332-95
ab € 3,20*
Ähnlich
Kip
332-26
ab € 6,51*
Ähnlich
Kip
332-16
ab € 5,12*
Ähnlich
Kip
332-18
ab € 5,45*
Ähnlich
Kip
333-26
ab € 6,69*
Ähnlich
Kip
333-11
ab € 3,78*
Ähnlich
Kip
333-15
ab € 4,53*
Ähnlich
Kip
333-18
ab € 6,72*
Ähnlich
Kip
333-21
ab € 7,33*
Ähnlich
Kip
333-30
ab € 3,11*
Ähnlich
Kip
333-55
ab € 3,37*
Ähnlich
Kip
334-30
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.