Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp-Masker 332 L.33m B.550mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5222038052
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     332-55
EAN/GTIN:
     4013142332553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Profimasker mit Premium-Kreppband zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen · hochwertiges Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie · eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung · schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln) · auf fast allen Untergründen im Innenbereich, kurzfristig auch im Außenbereich einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Länge:
33 m
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, abdeckfolie 550 mm x 33 m, abdeckfolie mit klebeband, kip abdeckband, Abdeckfolien, Folie, Folie mit Klebeband, Folienbänder, Klebeband, Klebeband mit Folie, PE Folie mit Klebeband, Renovierung, Schutzabdeckung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 3,28*
1 Tag
260
5
€ 5,45*
ab € 2,68*
€ 3,63*
Lager 1690
195
5
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,64*
1 Tag
260
20
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,84*
1 Tag
182
5
€ 5,59*
ab € 2,91*
€ 3,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
332-11
ab € 3,82*
Ähnlich
Kip
332-30
ab € 2,34*
Ähnlich
Kip
332-96
ab € 8,37*
Ähnlich
Kip
332-95
ab € 3,20*
Ähnlich
Kip
332-26
ab € 6,51*
Ähnlich
Kip
332-16
ab € 5,12*
Ähnlich
Kip
332-18
ab € 5,45*
Ähnlich
Kip
333-26
ab € 6,69*
Ähnlich
Kip
333-11
ab € 3,78*
Ähnlich
Kip
333-15
ab € 4,53*
Ähnlich
Kip
333-18
ab € 6,72*
Ähnlich
Kip
333-21
ab € 7,33*
Ähnlich
Kip
333-30
ab € 3,11*
Ähnlich
Kip
333-55
ab € 3,37*
Ähnlich
Kip
334-30
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.