Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.1,7mm 35kg PE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5226027011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002301700301000AA
EAN/GTIN:
     4016590000913
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur polyethylen
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
100 m
Ø:
1,7 mm
Reißkraft:
35 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
6
€ 5,99*
ab € 3,09*
€ 4,21*
1
€ 9,80*
ab € 3,11*
€ 4,27*
3 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,31*
3 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,53*
9 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,54*
Ähnlich
k.A.
002302000301000AA
ab € 3,23*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,85*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,14*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.