Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann
Maurerschnur PE 1,7mm 100m rot Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-718885
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301700301000AA
EAN/GTIN:
     4016590000913
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,7mm 100m
Maurerschnur, Polyethylen

• Unempfindlich gegen Nässe
• Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
1,7 mm
Festigkeit:
30 kg
Farbe:
rot
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002301700301000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur pe, 4016590000913, Maurer-Schnur, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
6
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 4,17*
1
€ 9,80*
ab € 3,12*
€ 4,26*
1 Tag
33
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,28*
1 Tag
105
6
€ 5,59*
ab € 3,32*
€ 4,49*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002302000301000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.