Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenkreuz 2,5mm 100 St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5227009372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817155
EAN/GTIN:
     4015448774549
Suchbegriffe:
Fliesenkreuze
Fliesenlegerkreuze
fliesenkreuze
im Beutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
für Fliesenfugenbreite:
2,5 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fliese
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
180
10
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,21*
1 Tag
240
80
pro Beutel
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,27*
2 Tage
240
10
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,31*
4 Tage
2400
10
pro Beutel
€ 7,99*
ab € 0,919*
€ 1,329*
1
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 0,80*
€ 1,36*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 1,21*
€ 1,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,14*
€ 1,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,06*
€ 1,26
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,04*
€ 1,24
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,85*
€ 1,01
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Mindestbestellmenge: 10 Beutel ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
06200020SB
ab € 0,64*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
06200022SB
ab € 0,67*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
06200025SB
ab € 0,67*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
06200030SB
ab € 0,70*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
06200032SB
ab € 0,89*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
06200060SB
ab € 1,29*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
06200080SB
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,14*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.