Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenser Randschaufel Gr.9 380x380mm Aluminiumblech KRUMPHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228008010
Hersteller:
     Krumpholz-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     6209
EAN/GTIN:
     4035208062099
Suchbegriffe:
Hallenser Schaufel
Hallenser Schippe
Hallenserschaufel
Hallenserschippe
mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · mit Eschen-Stiel 1300 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Blattmaß:
380 x 380 mm
Marke:
KRUMPHOLZ
Ausführung:
mit Eschenstiel
Material:
Aluminiumblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kellerschaufel, Randschaufel, Randschippe, Randschaufel (Funkenfrei), holzstiel hallenser schaufel, hallenser schaufel, hallenserschaufel größe 9, Hallenser Randschaufeln, Randschaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 35 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 45 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.