Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten 285x185/180mm Gr.2 Gärtner Form m.Trittschutz u.Eschen-T-Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228014002
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10010283
EAN/GTIN:
     4005827100472
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
aus einem Stück konisch gewalzt · spezialgehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · Eschen-T-Stiel 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: Gärtner Form · Ausführung: mit Trittschutz und Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
285 x 185 / 180 mm
Marke:
IDEAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 45,50*
€ 55,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,68*
€ 55,39*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 45,33*
€ 55,44*
1
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 56,05*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 45,89*
€ 61,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krumpholz-Werkzeuge
5803
ab € 21,10*
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
13010283
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.