Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel 300x220mm m.Eschen-Langstiel 1900g IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228018260
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     8830105
EAN/GTIN:
     4005827080279
Suchbegriffe:
Ballastschaufel
Ballastschippe
Pionierschaufel
Idealspaten
spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl · Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne · Eschen-Langstiel 1200 mm
Weitere Informationen:
Blattmaß:
300 x 220 mm
Gewicht:
1900 g
Marke:
IDEAL
Ausführung:
mit Eschen-Langstiel
Material:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spaten, Spatenschaufel, ballastschaufel, Schaufel, Schaufeln, Spatenschaufeln
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 45,57*
Lager 1690
24
5
Frei Haus
ab € 45,68*
€ 53,93*
1 Tag
32
1
€ 5,45*
ab € 45,70*
€ 56,50*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 62,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,52*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 35 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 45 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 269,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.