Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber L.400mm HO m.Kunststoff-Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5232026600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269593
EAN/GTIN:
     4250560510273
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Holz, mit doppeltem Moosgummistreifen und Kunststoff-Stielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausstattung:
mit Kunststoff-Stielhalter
Material:
Holz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, Reinigungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,51*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,88*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.