Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierschablonensatz 327 Zahlen 0-9 Schrift-H.70mm Spezialblech KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5234007170
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     327-070-Z
EAN/GTIN:
     4027474006389
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
aus Spezialblech· Blockschrift · Zahlen 0-9 Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem möglich · bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-070-Z
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
70 mm
Marke:
KUKKO
Ausführung:
Zahlen 0 - 9
Material:
Spezialblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, Zahlen-Schablone, Ziffern Schablone, signierschablone zahlen 7cm, markierschablonenset zahlen, signierschablone, Beschriftungsschablone, Markierungsschablone, Schablonen, Schriftschablone, Signierschablonensätze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 14,35*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 14,98*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 14,99*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 11,61*
€ 15,85*
Lager 1690
29
1
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
327-020-B
ab € 10,54*
Ähnlich
Kukko
327-100-Z
ab € 18,52*
Ähnlich
Kukko
327-150-Z
ab € 39,60*
Ähnlich
Kukko
327-200-Z
ab € 71,53*
Ähnlich
Kukko
327-020-Z
ab € 4,69*
Ähnlich
Kukko
327-300-Z
ab € 185,53*
Ähnlich
Kukko
327-040-Z
ab € 6,61*
Ähnlich
Kukko
327-050-Z
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.