| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5234008150 Herst.-Nr.: 327-150-B EAN/GTIN: 4027474006594 |
| |
|
| | |
| aus Spezialblech · Blockschrift · Großbuchstaben A - Z Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem · möglich bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-150-B Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 150 mm | Marke: | KUKKO | Ausführung: | Buchstaben A - Z | Material: | Spezialblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,56* | € 118,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,23* | € 118,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 95,93* | € 119,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,39* | € 120,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 104,51* | € 129,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|