Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.12mm m.2 Stahlzw.Weißbuchenh.Ulmer Form KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238131040
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001012
EAN/GTIN:
     4016649101257
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
zum Bearbeiten von Fasen, Kanten oder Oberflächen und Herstellen von Schlitz- und Zapfenverbindungen · nach DIN 5139 B · kurze, leichte Ausführung · hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl · blank geschliffen · mit Seitenfasen und abgeflachtem, lackiertem Weißbuchenheft Ulmer Form · mit 2 Stahlzwingen · 61 HRC · Werksseitiger Anschliffwinkel: 25 °
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
12 mm
Heft:
Weißbuchenheft Ulmer Form
Marke:
KIRSCHEN
Ausführung:
mit 2 Stahlzwingen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel holzheft 12mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000815172
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.