Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstück RHÖNA 2001 Alu.M 27x1,5mm D.20mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6016049450
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G0767632
EAN/GTIN:
     8592346696037
Suchbegriffe:
Flammrichtbrenner
Griffstück
Griffstück für Schweiß- und Schneid...
griffstück rhöna
nebeneinander liegende Monoblockventile Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchanschluss: Sauerstoff: G 1/4″ RH Brenngas: G 3/8″ LH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Anschlussgewinde:
M 27 x 1,5 mm
Marke:
GCE
Schaft-Ø:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: griffstück, Griffstücke, Handgriff
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
€ 5,99*
ab € 78,85*
€ 93,78*
1 Tag
47
€ 5,45*
ab € 78,67*
€ 93,87*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 94,30*
1 Tag
35
€ 5,59*
ab € 81,83*
€ 96,83*
2 Tage
49
€ 6,99*
ab € 83,12*
€ 98,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
14099092
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.