Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstück RHÖNA 2001 Alu.M 27x1,5mm D.20mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-1000153006
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G0767632
EAN/GTIN:
     8592346696037
Suchbegriffe:
Flammrichtbrenner
Griffstück
Griffstück für Schweiß- und Schneid...
griffstück
nebeneinander liegende Monoblockventile Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchanschluss: Sauerstoff: G 1/4″ RH Brenngas: G 3/8″ LH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Anschlussgewinde:
M 27 x 1,5 mm
Marke:
GCE
Schaft-Ø:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Griffstücke, Handgriff
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 5,45*
ab € 74,05*
€ 88,72*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 89,11*
4 Tage
32
€ 5,99*
ab € 74,08*
€ 90,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,19*
€ 94,37*
Lager 1736
43
€ 4,99*
ab € 83,25*
€ 98,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
14099092
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.