Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O Ringsortiment 419-tlg. BGS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6048033480
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8061
EAN/GTIN:
     4026947080611
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
O-Ring-Sortiment
säure-, benzin-, hitze und ölbeständig · gefertigt aus NBR, nicht für Trinkwasser geeignet Innendurchmesser x Stärke: - 20 Stk. Ø 1/8" x 1/16" - 20 Stk. Ø 3/16" x 1/16" - 18 Stk. Ø 1/4" x 1/16" - 23 Stk. Ø 5/16"x 1/16" - 23 Stk. Ø 3/8" x 1/16" - 23 Stk. Ø 1/2" x 1/16" - 14 Stk. Ø 3/8" x 3/32" - 13 Stk. Ø 7/16" x 3/32" - 14 Stk. Ø 1/2" x 3/32" - 13 Stk. Ø 9/16" x 3/32" - 14 Stk. Ø 5/8" x 3/32" - 14 Stk. Ø 11/16" x 3/32" - 13 Stk. Ø 3/4" x 3/32" - 14 Stk. Ø 13/16" x 3/32" - 13 Stk. Ø 7/8" x 3/32" - 10 Stk. Ø 3/4" x 1/8" - 10 Stk. Ø 13/16" x 1/8" - 10 Stk. Ø 7/8" x 1/8" - 10 Stk. Ø 5/16" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-1/16" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-1/8" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-3/16" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-1/4" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-5/16" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-3/8" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-7/16" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-1/2" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-5/8" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-3/4" x 1/8" - 10 Stk. Ø 1-7/8" x 1/8" - 10 Stk. Ø 2" x 1/8"
Weitere Informationen:
Inhalt:
419-teilig
Marke:
BGS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bgs dichtring, dichtring, Kleinteilsortimente, Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
pro Satz
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 16,46*
1 Tag
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 16,54*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 19,17*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,58*
€ 38,14*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,46*
€ 19,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,96*
€ 18,99
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 15,95*
€ 18,98
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 15,94*
€ 18,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,81*
€ 18,81
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 15,79*
€ 18,79
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 15,78*
€ 18,78
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 15,77*
€ 18,77
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 15,75*
€ 18,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,28*
€ 18,18
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,54*
€ 17,30
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,30*
€ 14,64
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8045
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.