Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 10-16mm W1 9mm Krt.SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081133601
Herst.-Nr.:
     1010016091J
EAN/GTIN:
     4250432513265
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
10-16 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Schlauchschellen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,137*
€ 0,1998*
1 Tag
4400
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,1385*
€ 0,2005*
1 Tag
3010
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1643*
€ 0,2343*
2 Tage
4400
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,1834*
€ 0,2561*
2 Tage
3870
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2113*
€ 0,3119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348001
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.