Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-20mm W4 9mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096001020
Herst.-Nr.:
     1012020094J
EAN/GTIN:
     4250432513302
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12-20 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
412
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3498*
€ 0,4806*
2 Tage
550
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,4476*
€ 0,6047*
1 Tag
385
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5213*
€ 0,6713*
5 Tage
550
50
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,80*
1 Tag
27500
2500
pro Box
Frei Haus
ab € 1,1142*
€ 1,2542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4806*
€ 0,57191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4301*
€ 0,51182
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348032
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.