Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16-27mm W4 9mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096001027
Herst.-Nr.:
     1016027094J
EAN/GTIN:
     4250432513395
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16-27 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,356*
€ 0,4968*
2 Tage
350
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,4557*
€ 0,6329*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,71*
5 Tage
600
50
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,73*
1 Tag
420
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5359*
€ 0,7459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348034
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.