Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 32-50mm W4 9mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096001050
Herst.-Nr.:
     1032050094J
EAN/GTIN:
     4250432513579
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
32-50 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
225
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,433*
€ 0,7438*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,79*
2 Tage
300
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,5548*
€ 0,9636*
1 Tag
210
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6623*
€ 1,1123*
5 Tage
300
25
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7438*
€ 0,88512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,5936*
€ 0,70638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5735*
€ 0,68247
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5734*
€ 0,68235
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5733*
€ 0,68223
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5731*
€ 0,68199
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348039
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.