Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 40-60mm W4 9mm KT SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6096001060
Herst.-Nr.:
     1040060094J
EAN/GTIN:
     4250432513616
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40-60 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
475
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,47*
€ 0,79*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,83*
1 Tag
315
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5241*
€ 0,8841*
Lager 1690
337
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5863*
€ 0,9871*
25 Tage
450
25
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,9548*
€ 0,9908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9871*
€ 1,17465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,7869*
€ 0,93641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7468*
€ 0,88869
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7466*
€ 0,88845
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,7465*
€ 0,88834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,7463*
€ 0,8881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6863*
€ 0,8167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6663*
€ 0,7929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5863*
€ 0,6977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,6775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348040
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.