Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3-Schlauchverschraubung GEKA MS Schl.-Gr.19mm IG 1 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6099049019
Herst.-Nr.:
     26.2053
EAN/GTIN:
     4015933030549
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Messing-Guss · leichte Ausführung · flachdichtend · 2-teilig
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Innengewinde:
1 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Innengewinde mm:
30,93 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Geka, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchverschraubungen, Schnellkupplungen, Verschraubung, Verschraubungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
127
10
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,48*
2 Tage
170
10
€ 5,45*
ab € 1,89*
€ 2,50*
10
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,52*
2 Tage
119
10
€ 5,59*
ab € 1,94*
€ 2,55*
2 Tage
170
30
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,11*
Ähnlich
Bevo
0423342
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.