Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3-Schlauchverschraubung GEKA MS Schl.-Gr.19mm IG 1 Zoll GEKA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351081
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     26.2053
EAN/GTIN:
     4015933030549
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung karasto
schlauchverschraubung
Messing-Guss · leichte Ausführung · flachdichtend · 2-teilig
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Innengewinde:
1 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Innengewinde mm:
30,93 mm
VERORDNUNGWERT:
71a5a45a-1b84-4367-8435-14acc9e009c4
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
71a5a45a-1b84-4367-8435-14acc9e009c4
Weitere Suchbegriffe: Gardena, Geka, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchverschraubungen, Schnellkupplungen, Verschraubung, Verschraubungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,50*
1 Tag
130
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,90*
€ 2,52*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,53*
1 Tag
130
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,65*
Lager 4BULW
91
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,56*
€ 3,56*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 3,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,10*
Ähnlich
Bevo
0423342
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.