Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube UltraCut FBS II 10x100 45/35/15 US FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010546
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536862
EAN/GTIN:
     4048962251456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern · Anprallschutz · Konsolen oder Schalungsstützen. Marketingclaim: Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Vorteile: Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1) · Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen. Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe · bei verputzten Mauerwerks-Untergründen · montiert werden. Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es · die Betonschraube 2x zu lösen · das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten. Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton · sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab. Die nationale Zulassung regelt die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung (z.B. Schalungsbau). Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Topfeatures: Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Die zulassungskonforme Justage erlaubt es · die Betonschraube 2x zu lösen · das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten. Die fischer Betonschraube FBS II 6-10 bietet die innovative Möglichkeit zur ETA konformen Anwendung in Mauerwerk und gewährt somit höchste Sicherheit nicht nur im Beton sondern auch für andere Anwendungen in anderen Baustoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · DIBT-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Kopf-ø: 20,5mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 110mm · Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke: 55 / 45mm · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, DIBT Zulassung, ETA - Europäisch Technische Bewertung, Seismik, VdS Anerkennung · Schraubenabmessung: 12,0 x 100mm · Schraubendurchmesser: 10mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Antrieb:
SW 15
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fischer betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6572*
€ 0,8372*
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,6904*
€ 0,8804*
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7546*
€ 0,9554*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6579*
€ 0,9679*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7933*
€ 1,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9554*
€ 1,13693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9253*
€ 1,10111
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,9252*
€ 1,10099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8951*
€ 1,06517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8949*
€ 1,06493
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,8948*
€ 1,06481
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8947*
€ 1,06469
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,8946*
€ 1,06457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7546*
€ 0,89797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.