Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 302 grau L.10m B.15mm Rl.COROPLAST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-6218001015
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1660
EAN/GTIN:
     4021393001302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 · weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten · legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten · temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Temperaturbereich: -10°C bis +105°C · Reißkraft: 190%kg · Material: Weich-PVC · Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
15 mm
Länge:
10 m
Marke:
COROPLAST
Zulassung:
VDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband coroplast 0,15mmx15mmx10m, elektroisolierband, elektroisolierband grau, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Reparaturband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,3364*
€ 0,5347*
4 Tage
260
20
€ 6,95*
ab € 0,3382*
€ 0,5348*
1 Tag
84
1
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
20
€ 5,00*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 1690
285
20
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1648
ab € 0,3601*
Ähnlich
Coroplast
1639
ab € 0,3431*
Ähnlich
Coroplast
1656
ab € 0,3364*
Ähnlich
Coroplast
1646
ab € 0,3454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.