Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CNMG 120408-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6480008231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6480008231
EAN/GTIN:
     4015448617341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
erste Wahl für VA · zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: 0,4 mm/U in Stahl / 0,3 mm/U in Rostfrei / 0,4 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,24 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 305 m/min in Stahl / 180 m/min in Rostfrei / 285 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 90 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CNMG120408-MV
Sorte:
VA35
WSP:
CNMG 1204
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,39*
Lager 1690
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 7,44*
1 Tag
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,66*
1 Tag
49
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 6,48*
€ 8,08*
4 Tage
70
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 6,61*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 70 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008302
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
6480008303
ab € 5,69*
Ähnlich
PROMAT
6480008234
ab € 8,06*
Ähnlich
PROMAT
6480008281
ab € 6,45*
Ähnlich
PROMAT
6480008305
ab € 6,44*
Ähnlich
PROMAT
6480008296
ab € 5,57*
Ähnlich
PROMAT
6480008276
ab € 7,32*
Ähnlich
PROMAT
6480008284
ab € 11,16*
Ähnlich
PROMAT
6480008285
ab € 142,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.