Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600105520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     830.356
EAN/GTIN:
     4028232169742
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 63a
5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
Nennstrom:
63 A
Schutzart:
IP67
Steckerstellung:
6 h
Spannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehstrom, Starkstrom, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 5,59*
ab € 20,41*
€ 25,12*
€ 7,95*
ab € 18,34*
€ 25,55*
Lager 1690
45
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 25,73*
4 Tage
60
€ 7,99*
ab € 19,30*
€ 25,86*
€ 5,00*
ab € 20,07*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
630.156
ab € 2,67*
Ähnlich
k.A.
630.256
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.