Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 JÄGER DIREKT
Artikel-Nr.:
     369-E6016227
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     830.356
EAN/GTIN:
     4028232169742
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 63a
Hinweise: IP67Eigenschaften: 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführungmit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
Elektrogerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker, Kabelstecker, CEE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 5,59*
ab € 20,41*
€ 25,12*
€ 7,95*
ab € 18,34*
€ 25,55*
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 25,73*
5 Tage
60
€ 7,99*
ab € 19,30*
€ 25,86*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 20,07*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
630.156
ab € 2,67*
Ähnlich
k.A.
630.256
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.