| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6600105700 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 331.315.50.01 EAN/GTIN: 4028232008621 |
| |
|
| | |
| 1. Seite: Stecker2. Seite: 35 mm abgemantelt mit AderendhülsenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Leitungsquerschnitt: | 3 x 1,5 mm² | Kabelqualität: | H07RN-F | Stecker: | mit Zentralstecker | Ausführung: | für Innen- / Außenbereich | Marke: | JÄGER DIREKT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,85* | € 13,40* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,47* | € 13,47* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,75* | € 13,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,60* | € 14,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 12,62* | € 17,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|