Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 mm_ 5m m.Zentralstecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 mm_ 5m m.Zentralstecker schwarz: Detailansicht 1
Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 mm_ 5m m.Zentralstecker schwarz: Detailansicht 1
Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 mm_ 5m m.Zentralstecker schwarz: Detailansicht 2
Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 mm_ 5m m.Zentralstecker schwarz: Detailansicht 3
Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 mm_ 5m m.Zentralstecker schwarz: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000873822NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000873822NW
EAN/GTIN:
     4028232008621
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
1. Seite: Stecker2. Seite: 35 mm abgemantelt mit AderendhülsenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarzWeitere Informationen:Kabelqualität: H07RN-F Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²Kabellänge: 5 mStecker: mit Zentralstecker Ausführung: für Innen- / Außenbereich

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, vollgummi stecker, Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 mm_ 5m m.Zentralstecker schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 13,67*
€ 5,00*
ab € 9,70*
€ 13,74*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 13,78*
4 Tage
187
€ 4,50*
ab € 10,12*
€ 14,29*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müller Plastik
903933
ab € 7,31*
Ähnlich
Müller Plastik
903957
ab € 6,59*
Ähnlich
Müller Plastik
903958
ab € 10,16*
Ähnlich
Müller Plastik
903936
ab € 8,36*
Ähnlich
Müller Plastik
904015
ab € 12,09*
Ähnlich
Müller Plastik
904016
ab € 18,10*
Ähnlich
Jäger Direkt
331.215.50.01
ab € 7,94*
Ähnlich
Weingärtner Kabel
07108
ab € 7,23*
Ähnlich
k.A.
334,905
ab € 21,53*
Ähnlich
Jäger Direkt
336.005
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.