Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Garant S240 25m N05V3V3 3x1,5 mm² 240mm 3 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6603040045
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198580
EAN/GTIN:
     4007123628230
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
aus verzinktem Stahlblech · besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen · innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung · pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen · mit Drehgriff für komfortables Aufrollen · 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung · · Gummikabel AT-N05V3V3-F 3G1,5 für die kurzzeitige Verwendung im Freien Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Trommel-Ø:
240 mm
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Anzahl Steckdosen:
3 Schutzkontaktsteckdosen
Kabelqualität:
N05V3V3
Marke:
BRENNENSTUHL
Material:
Stahlblech
Kabelfarbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
782
€ 8,50*
ab € 47,5994*
€ 58,7194*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 62,62*
€ 4,90*
ab € 49,71*
€ 62,76*
1 Tag
89
€ 5,59*
ab € 53,00*
€ 65,51*
2 Tage
127
€ 6,99*
ab € 52,95*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.