Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel, 25 m, Stahlblech, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel, 25 m, Stahlblech, schwarz
Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel, 25 m, Stahlblech, schwarz
Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel, 25 m, Stahlblech, schwarz
Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel, 25 m, Stahlblech, schwarz
Brennenstuhl Garant S IP44 Kabeltrommel, 25 m, Stahlblech, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p942589
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1198580
EAN/GTIN:
     4007123628230
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe silber von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durc 25m Kabellänge (AT-N05V3V3-F 3G1,5) mit Bremaxx Kabel - extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln Lieferumfang: 1x Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe silber - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Kabellänge:
25
Spannung:
230
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Trommelmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
782
€ 8,50*
ab € 47,5994*
€ 58,7194*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 62,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,71*
€ 62,76*
1 Tag
89
€ 5,59*
ab € 53,00*
€ 65,51*
2 Tage
127
€ 6,99*
ab € 52,95*
€ 66,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.