Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 153 lm 4xAA Mignonzellen 165m PELI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6606190001
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     2410-060-241E
EAN/GTIN:
     0019428130701
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
explosionsgeschützt · kein metallischer Kontakt · Wasserdicht (1m tief für 30 Min.) · LED™-Technologie · 1 W LED · Material Schraubkopf: Polycarbonat · Lampenkörper: Copolymer (EXL) · Material: ABS ATEX-Norm: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia op is IIIC T135°C Da (Zone 0)
Weitere Informationen:
für Batterien:
4 x AA Mignonzellen
Lichtleistung:
153 lm
Leuchtdauer:
5,75 h
Länge:
178 mm
Leuchtmittelbestückung:
LED
Marke:
PELI
Leuchtweite:
165 m
Leistung:
1 W
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,36*
€ 83,00*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 68,29*
€ 83,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 86,95*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 77,86*
€ 94,13*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 94,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1502-0006
ab € 0,22*
Sonstiges
Ansmann
5035052
ab € 6,86*
Sonstiges
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Sonstiges
Ansmann
5015563
ab € 0,75*
Sonstiges
Ansmann
5030842
ab € 10,65*
Sonstiges
Varta
4906
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Sonstiges
Ansmann
5035052
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.