Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 45/50 Schlosskörper-B.48mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-75171050
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80615
EAN/GTIN:
     4003318806155
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften (ab 30 mm) · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
48 mm
Bügelstärke:
7,5 mm
Bügelweite:
25,5 mm
Bügelhöhe:
24 mm
Gesamthöhe:
68 mm
Material:
Messing
Modell:
45/50
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 11,53*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 11,54*
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 11,74*
3 Tage
107
6
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 11,84*
2 Tage
107
1
€ 5,45*
ab € 9,67*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.