Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 45/50 Schlosskörp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 45/50 Schlosskörp
Zylindervorhangschloss 45/50 Schlosskörp
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-898863
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80615
EAN/GTIN:
     4003318806155
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften (ab 30 mm) · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
48 mm
Bügelstärke:
7,5 mm
Bügelweite:
25,5 mm
Bügelhöhe:
24 mm
Gesamthöhe:
68 mm
Material:
Messing
Modell:
45/50
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Zylindervorhangschlösser, Vorhangschlösser, 3000280052
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 11,53*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 11,54*
2 Tage
171
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 11,74*
Lager 4757
107
6
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 11,84*
2 Tage
107
1
€ 5,45*
ab € 9,67*
€ 12,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.