Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser TLM 330s 0,05-100m ± 1,5 mm/10m IP54 STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000150259
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STHT1-77140
EAN/GTIN:
     3253561771408
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhen-, Distanz- und Dauermessung, Dreieckfunktion, Absteckfunktion, Addition und Subtraktion, kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung · digitales Touch-Display · Synchronisation mit gängigen Smartphones, PCs und Tablets (kompatibel ab Bluetooth® 4.0) · automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.) · Speicher: 20, Timerfunktion · Neigungssensorwinkel: bis ± 45° Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP54 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Reichweite:
0,05 - 100 m
Messgenauigkeit:
± 1,5 mm/10m
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser 100m, stanley distanzmesser, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 190,38*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 190,57*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 170,85*
€ 191,43*
€ 4,90*
ab € 174,66*
€ 196,67*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 174,74*
€ 196,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,6325*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.