Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158862 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561771408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochwertiger Laserentfernungsmesser für alle Messaufgaben, Laserdiode: 635 nm, Klasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 100 m
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm / 10 m
- Bluetooth-Konnektivität – Synchronisieren Sie Ihren TLM330s direkt mit gängigen Smart Phones, Tablets
- Schutzklasse IP 54
- Touch-Display 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Historienspeicher: 5
- Absteckfunktion
- Längen-, Flächen-, Volumen- und Höhenmessung
- Kombinierte Höhenmessung, Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
- Dauermessung
- Digitaler Neigungssensor / Digitale Wasserwaage
- Messungen von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Stativaufnahme (1/4")
- Automatische Abschaltung (Laser 30 / 90 / 300. Sek.)
- Messungen pro Batterieladungen bis zu 3.000
- Größe: 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 148 g
- Schutzetui
- Batterien in Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit der Stanley SMART CONNECT APP
Lieferumfang:1 x Entfernungsmesser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Schutzart (IP): | IP 54 | Min. Messbereich: | 0,05 | Maßeinheit: | mm/m | Laserklasse: | 2 | Messgenauigkeit: | ± 1,5 mm | Hersteller: | Stanley |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 168,48* | € 190,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,92* | € 190,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 170,85* | € 191,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 174,66* | € 196,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 174,74* | € 196,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|