Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser CUBIX™ 16m ± 4,5 mm/10m STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000242690
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STHT774991
EAN/GTIN:
     3253561774997
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
stanley kreuzlaser
selbstnivellierend mit grüner Diode · gummiertes Gehäuse · manueller Modus · Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 2 x Typ AA · Schutzart: IP50 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
16 m
Nivelliergenauigkeit:
± 4,5/10 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 4 °
Laserdiode:
515-530 nm
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Bodenlaser, Laser, Multilaser, Punktlaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 86,84*
€ 100,80*
€ 4,90*
ab € 87,35*
€ 103,53*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 86,98*
€ 103,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 104,11*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 105,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.