| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158705 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561774997 |
| |
|
| | |
| - Selbstnivellierender LinienLaser Cubix mit Alkaline Batterien
- Grüne Diode
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 6 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 16 m
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm
- Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP50 Schutz
- Stromversorgung: Alkaline, 2 x AA
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- IP-Klasse 50
- Stativanschluss: 1/4"
- Lieferumfang: Tasche, Halterung, Batterien
Lieferumfang:Gerät, Halterung, 2 x AA Alkaline Batterien, Tasche Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP 50 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Laser-Farbe: | grün | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Selbstnivellierend: | Nein | Mit Stativhalterung: | Nein | Max. Betriebsdauer: | 20 | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,6 | Maßeinheit: | mm/m | Laserklasse: | 2 | Arbeitsbereich: | 12 m | Spannungsversorgung: | Batterie | Hersteller: | Stanley | max. Arbeitsbereich: | 16 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, Cubix, grün |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,14* | € 88,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,27* | € 88,80* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,24* | € 100,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,27* | € 101,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 86,23* | € 103,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|