| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000243261 Herst.-Nr.: FMHT0-77422 EAN/GTIN: 3253560774226 |
| |
|
| | |
| präzise kontaktlose Temperaturmessung für eine Vielzahl von Aufgaben (wahlweise in Fahrenheit oder Grad Celsius) · beleuchtetes Display · Abzug ermöglicht Einknopfbedienung · integrierter Laserpointer · IP54 · Stromversorgung Akku 9 V (im Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Messverhältnis: 12:1 · Genauigkeit: ± 2°C Weitere Informationen: | | Messbereich: | -50 - 1350 °C | Emissionsgrad: | 0,95 | Marke: | STANLEY | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 99,80* | € 119,58* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,73* | € 120,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,56* | € 120,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 105,29* | € 122,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,15* | € 122,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|