Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000251028 Herst.-Nr.: 30270110 / 10030476 EAN/GTIN: 4024596030278 |
| | |
|
| | |
| hochfest · mit DVGW-Zulassung · schwer demontierbar · mittelviskos (500 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm · Gewindegröße: bis M 20 R ¾“ · Losbrechmoment: 28-35 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest zwischen 3-6 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,15mm · Farbe: grün Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 ml | Gebinde: | Pen | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeverbindung hochfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, Loctite 270, NOW, Schraubensicherungen, Stehbolzensicherungen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 6,19* | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,04* | € 6,22* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,00* | € 6,24* | | | | | 12 Tage | | | 30 | | € 5,59* | ab € 5,44* | € 6,72* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | € 5,99* | ab € 5,50* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 185,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|