Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz R6800 3030 30-tlg.1/2 Zoll 5-19mm f.i6-KT.-Schr.GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000301872
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301573
EAN/GTIN:
     4060833015738
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Schraubeinsätze mit CV-Stahl-Sockel und Klinge aus Spezialstahl phosphatiert Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm (L. 55 mm) je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm (L. 100 mm) je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm (L. 140 mm) je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm (L. 200 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 30-teilig
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-6-kant
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Schlüsselweiten:
5 - 19 mm
Marke:
GEDORE RED
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 61,77*
€ 78,19*
1 Tag
69
1
€ 5,45*
ab € 63,29*
€ 80,06*
1 Tag
69
1
Frei Haus
ab € 63,49*
€ 80,40*
Lager 1690
57
1
€ 5,99*
ab € 64,15*
€ 80,85*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 64,46*
€ 81,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,13*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,00*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,62*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,84*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,77*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,04*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,19*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.