Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägeblatt AII 65 BSPC B.65mm Eintauch-T.40mm Starlock 1er Pk.BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000346285
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608662354
EAN/GTIN:
     3165140784993
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
HCS für Multifunktionswerkzeuge · seine dreidimensionale japanische Zahnanordnung besteht aus scharfgeschliffenen Zähnen, die ideal für das Sägen von Hartholz geeignet sind · diese Zahnanordnung minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht ausrissfreie Schnitte ohne Auszackung oder Hitzespuren · für das Tauchsägen in Hartholz oder Holzbrettern sowie das Sägen von Holzpaneelen
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Breite:
65 mm
Eintauchtiefe:
40 mm
Anwendung:
Holz
Marke:
BOSCH
Material:
HCS
Modell:
AII 65 BSPC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, schneidmesser für oszillierer bosch, schneidmesser für oszillierer, Oszillierende Werkzeuge, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Tauchsäge, Tauchsägeblätter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,20*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,51*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 9,93*
2 Tage
33
1
€ 8,50*
ab € 8,03*
€ 10,47*
Lager 1690
106
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608662358
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.