Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme 2-Ohr VA 1.4301 (W4) Spannber.17-20mm 50St./Beutel RIEGLER


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000367363
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     179468
EAN/GTIN:
     4047322673839
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
Edelstahl 1.4301 (W4)
Weitere Informationen:
Spannbereich:
17-20 mm
Bandbreite:
7,5 mm
Inhalt:
Beutel á 50 St.
Marke:
RIEGLER
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 17-20mm, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemmen riegler, Klemme, Ohrklemmen, Schlauchklemmen, Schlauchschellen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 25,55*
€ 33,65*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 25,56*
€ 35,07*
1 Tag
18
2
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 36,04*
6 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 29,29*
€ 38,97*
2 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 30,11*
€ 39,42*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,07*
€ 41,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,98*
€ 40,44
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 33,97*
€ 40,42
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 33,96*
€ 40,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,02*
€ 38,10
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 32,01*
€ 38,09
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 32,00*
€ 38,08
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 31,98*
€ 38,06
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 31,97*
€ 38,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,29*
€ 37,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,46*
€ 36,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,56*
€ 30,42
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
179471
ab € 16,95*
Ähnlich
Riegler
179470
ab € 19,40*
Ähnlich
Riegler
179469
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.