Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Hole Dozer D.152mm Schnitt-T.41mm variable Zahn HSS-Bi-Metall MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000383546
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     49560253
EAN/GTIN:
     045242193622
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
milwaukee lochsäge
lochsäge
aus HSS-Bi-Metall mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall · 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel (schnellere und aggressivere Schnitte) · geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit · größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr · speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien · geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung · weniger Anspressdruck nötig · optimale Schnittqualität · 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch · Heavy-Duty Rücken für hohe Stabilität geringere Vibrationen · 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters · einzigartige Aussparungen zur leichteren Entfernung des Bohrkerns · exakter Rundlauf · geeignet für das Schneiden von Stahl (bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit), Edelstahl, säurebeständiger Stahl, NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten Sandwichmaterialien und Kunststoff · einsetzbar in Hand- und Stationärgeräten Weitere technische Eigenschaften: · Zahnung: variable Zahnung · Packungsgröße: 1
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
152 mm
Schnitttiefe:
41 mm
Marke:
MILWAUKEE
Material:
HSS-Bi-Metall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,43*
€ 60,98*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,72*
€ 61,07*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,27*
€ 62,41*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,22*
€ 71,11*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,89*
€ 71,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.