Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organizer PACKOUT™ B500xT386xH117mm 10 Fächer stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8000383864
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932464082
EAN/GTIN:
     4058546220273
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™ · Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz · stapelbare Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör · IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz · transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
10
Deckelfarbe:
transparent
Farbe:
rot-schwarz
Marke:
MILWAUKEE
Höhe:
117 mm
Breite:
500 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Polymer
Tiefe:
386 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,06*
€ 52,36*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 41,20*
€ 52,42*
Lager 1690
19
€ 5,99*
ab € 43,78*
€ 56,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 56,13*
7 Tage
5
€ 7,99*
ab € 47,48*
€ 60,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.