Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Organiser PACKOUT, inkl. Sortierboxen, 500 x 380 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Organiser PACKOUT, inkl. Sortierboxen, 500 x 380 x 120 mm
Milwaukee Organiser PACKOUT, inkl. Sortierboxen, 500 x 380 x 120 mm
Milwaukee Organiser PACKOUT, inkl. Sortierboxen, 500 x 380 x 120 mm
Milwaukee Organiser PACKOUT, inkl. Sortierboxen, 500 x 380 x 120 mm
Milwaukee Organiser PACKOUT, inkl. Sortierboxen, 500 x 380 x 120 mm
Milwaukee Organiser PACKOUT, inkl. Sortierboxen, 500 x 380 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1155671
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464082
EAN/GTIN:
     4058546220273
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Teil des modularen PACKOUT Aufbewahrungssystems
Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
10 herausnehmbare, stapelbare Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör
IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz
Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
500 mm
Material:
Polymer
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abmessung (L x B x H):
500x380x120
Höhe:
120 mm
Hersteller:
Milwaukee
Breite:
500 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,06*
€ 52,36*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 41,20*
€ 52,42*
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 43,78*
€ 56,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 56,13*
7 Tage
5
€ 7,99*
ab € 47,48*
€ 60,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.