Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT PSF ALU+STONE D125x2,4mm gekr.Bohr.125mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000435665
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61820222
EAN/GTIN:
     4007220163597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Winkelschleifer · Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen, Trennen von Profilen, Trennen von Blechen, Trennen von Vollmaterial · Vorteile: Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
2,4 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Breite:
2,4 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
125 mm
Form:
gekröpft
Marke:
PFERD
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Materialzuordnung:
Gusseisen, Beton, Weitere NE-Metalle, Stein, Fliesen, Titan,
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3789
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,34*
2 Tage
174
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,41*
3 Tage
148
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,05*
€ 1,41*
4 Tage
4415
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,44*
Lager 1690
37
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.