Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-8000462656 Herst.-Nr.: 630-18X19 EAN/GTIN: 4000896026333 |
| |
|
| | |
| CV Stahl · verchromt · Kopf poliert · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt, Kopf poliert Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 18 x 19 mm | Länge: | 265 mm | Kopfbreite 2: | 28,4 mm | Kopfhöhe 1: | 11,6 mm | Kopfhöhe 2: | 11,9 mm | Kopfbreite 1: | 26,9 mm | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 838 / ISO 10104 | Marke: | HAZET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,95* | € 18,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,70* | € 19,58* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,98* | € 20,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,11* | € 20,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,93* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|