Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 603 SW 30mm L.340mm Form B Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-8000465094
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-30
EAN/GTIN:
     4000896050260
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° · Schlüsselweite 5,5 bis 9 mm Ringseite mit Sechskant, ab Schlüsselweite 10 mm Ringseite mit Doppelsechskant DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 63,4mm · Kopfhöhe 1: 16mm · Kopfhöhe 2: 10mm · Kopfbreite 1: 42,7mm · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
340 mm
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
603-30
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 25,81*
€ 31,49*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,70*
€ 32,60*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 27,86*
€ 33,98*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 28,00*
€ 34,34*
1
€ 4,90*
ab € 27,27*
€ 34,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.