Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8802-T15 3/8 Zoll 6-kant SW T40 L.43,5mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000466503
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8802-T40
EAN/GTIN:
     4000896039708
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Außen-Torx
10 mm (3/8 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Klinge Sonderstahl · Einsatz TIN beschichtet · gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Klinge Sonderstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
T40
Länge:
43,5 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,12*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,61*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 9,63*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,87*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.